カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 自動車純正部品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • バイク純正部品(62)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(9)
  • 保管用品(7)
  • 家電(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b0910」の検索結果

572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B0910)ケース キット ニッサン(B0910)ケース キットニッサン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ナイロンインナー手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ナイロンインナー手袋SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10双)
当日出荷
長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業などホワイト材質ナイロン入数(双)10機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
GASKET KIT B   061B1GB0910 ホンダGASKET KIT B 061B1GB0910ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
Oリング 20.6X1.9 91304GB0910 ホンダOリング 20.6X1.9 91304GB0910ホンダ(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番91304-GB0-910
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
グライトロンFブッシュ オイレス工業グライトロンFブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
3,980税込4,378
1パック(4個)
当日出荷から10日以内出荷
完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 棚受2本組モノタロウ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1組(2本)
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S ZPBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
カバー R.シリンダーヘッド 12331GB0910 ホンダカバー R.シリンダーヘッド 12331GB0910ホンダ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピン ピストン 13111GB0910 ホンダピン ピストン 13111GB0910ホンダ
459税込505
1個
当日出荷
ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NBシリーズ日本ミニチュアカップリング
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000種類ベローズタイプねじ径MM3
Front Sagittarius (Color: B910) 塗装済み ホワイト GIVI(ジビ)Front Sagittarius (Color: B910) 塗装済み ホワイトGIVI(ジビ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
プレートA クラッチ 22310GB0910 ホンダプレートA クラッチ 22310GB0910ホンダ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
チン (Color B910) 塗装済み ホワイト GIVI(ジビ)チン (Color B910) 塗装済み ホワイトGIVI(ジビ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付モノタロウ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
デザートグラス 東洋佐々木ガラスデザートグラス東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ガラス質量(g)140
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付モノタロウ
7,698税込8,468
1組
翌々日出荷
モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。 セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。
適合300kg、500kg中量ラック
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100LNAC(長堀工業)
629税込692
1本
7日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)9トラスコ品番853-0923全長(mm)100質量(g)37
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル カムチエンガイト 14675GB0910 ホンダスピンドル カムチエンガイト 14675GB0910ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
GASKET,CARBURETOR ホンダGASKET,CARBURETORホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
DKファンNK10タイプ11型 DAIKEN(旧:大建工業)DKファンNK10タイプ11型DAIKEN(旧:大建工業)
56,980税込62,678
1箱(1個)
7日以内出荷
お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)245幅(mm)522厚さ(mm)168
PISTON (1.00)   13105GB0910 ホンダPISTON (1.00) 13105GB0910ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PISTON (0.25)   13102GB0910 ホンダPISTON (0.25) 13102GB0910ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ROD,TENSIONER   14550GB0910 ホンダROD,TENSIONER 14550GB0910ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
GSKT,R.SIDE COVER   12394GB0910 ホンダGSKT,R.SIDE COVER 12394GB0910ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
GASKET,CRANKCASE   11191GB0910 ホンダGASKET,CRANKCASE 11191GB0910ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SHAFT,CAM   14101GB0910 ホンダSHAFT,CAM 14101GB0910ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PIN,PISTON   13111GB0910 ホンダPIN,PISTON 13111GB0910ホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1GB0910 ホンダGASKET KIT A 061A1GB0910ホンダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
...