カテゴリ

  • 自動車純正部品(295)
  • 建築金物(206)
  • メカニカル部品(136)
  • トラック純正部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • バイク純正部品(65)
  • バイク部品(60)
  • 電気材料(57)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 制御機器(39)
  • 物流用品(30)
  • 機構部品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • オフィス家具(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(10)
  • 食品・飲料(8)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b097」の検索結果

1,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH97-08 | 21040 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH97-08 | 21040DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER BATT BLK 97-05FXD | 75992B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER BATT BLK 97-05FXD | 75992BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SUPPORT S/B CHR 97-08FLT | 21026 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SUPPORT S/B CHR 97-08FLT | 21026DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
13,855税込15,241
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応サンワダイレクト
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ストラップとして使えるキーリング式で、カバンや鍵に取り付けられるほか、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きで携帯にも便利です。USBケーブルはワンタッチで脱着できる設計で、必要なときにすぐ取り出せます。充電専用設計で、データ通信を気にせず安心して使えるシンプル仕様です。※データ通信には対応していません。最大240WのPower Deliveryに対応し、高出力の急速充電もスムーズに行えます。表面にポリウレタン樹脂を施したPUレザーは、本革のような上質な質感と手触りを実現しています。取り付け部には丈夫な亜鉛合金を採用し、日常の使用にも長く耐える設計です。ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りにも耐えられる高強度構造です。長さは約22センチと携帯しやすく、必要なときにさっと使える便利なサイズ感です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類USB2規格充電専用(MD:USB2.0)ケーブル長(m)約0.22(MD:0~0.99)コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス (MD:Type-C)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器※充電専用です。データ通信には対応していません。対応両面コネクタ(USB2.0A):×、被覆材質(Coating material) PU leather、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 10mm、シールド数 なし、動作温度範囲/動作温度範囲 0℃-60℃、保存湿度範囲/保存湿度範囲 -20-60℃、取り付け金具は亜鉛合金UL規格UL:×各種認証無しケーブル径(Φmm)約8.20×3.68USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD240W(48V/5A)
SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライSUS ストラップ(チューブクランプ)三興マテリアルサプライ
659税込725
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304
鉄 ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ鉄 ストラップ(チューブクランプ)三興マテリアルサプライ
409税込450
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質鉄クロムメッキ付
竹製 丸盆ザル(並)30cm 萬洋竹製 丸盆ザル(並)30cm萬洋
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
そば、うどん、梅仕事なのに、日本の食文化を支えた伝統品
直径(Φmm)300高さ(mm)35
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,310税込8,041
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
スタックテーブル ニシキ工業スタックテーブルニシキ工業
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
塾や学校教育用に適した一人用テーブルです。平行スタッキングでコンパクトに収納が可能です。折りたたみ操作レバーにより天板フラップが可能です。バッグ等をかけるフック付きキャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室グリーン購入法適合
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃 Panasonic(パナソニック)ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ボディシェーバー シェーバーヘッド用内刃
適合本体ER-KA50/ES-ED91-P/ES2005/ES2007/ES2028-A/ES2028-P/ES2037-A/ES204P/ES2211/ES2231P/ES2235P-A/ES2235PP-A/ES2235PP-D/ES2235PP-G/ES269/ES-WD51/ES2027-V/ES2037-R/ES2037-W/ES2067P/ES2261P-K/ES2987/ES-WD93-N/ES-WL40-W/ES-WL50-P/ES2027-A/ES2027-D/ES2049-N/ES2049-S/ES2211P-A/ES2211P-G/ES2261/ER-KA50-K/ES-EY8A-P/ES-ED95-P/ES-ED97-P/ES-EL8A-P/ES-EL8B-P/ES-WD95-P/ES2067-W/ER-GK40-W/ES2047/ES2079交換目安約2年刃の種別内刃:F-14アズワン品番69-6038-16
B-31B ソケットビット ビックスB-31B ソケットビットビックス
2,998税込3,298
1本ほか
36日以内出荷
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
フォークオイルシール Φ47 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ47アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.105通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:CR250 97-/CRF250 -04 純正品番:[HONDA:51490-KZ3-B01/SUZUKI:51153-37F80, 51153-28H30, 51153-49HE0/WP:455076]タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ47 [47x58x10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:47フォーク径:Φ47mm高さ:10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CRF450R 02-04/CR250 97-/CRF250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ47 [47×58×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:47外径(mm)58内径(mm)47
プロアスターセンチュリー型天板 20面 cottaプロアスターセンチュリー型天板 20面cotta
24,980税込27,478
1枚(1枚)
4日以内出荷
寸法(mm)545×395×H34 A97(82)×B50(35)×H14
FFG1iC N150/T11H/C/Le/Pen HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1iC N150/T11H/C/Le/PenHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg/WWAN:有
油冷却器(LCDシリーズ) 神威産業油冷却器(LCDシリーズ)神威産業
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ ニチアスTOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズニチアス
109,800税込120,780
1箱(20枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P225-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P225-NNOK
999税込1,099
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP225N部品番号NOK:CO00097-BJIS呼び旧JIS:P225太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)224.5内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ45タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)73寸法D(Φmm)40寸法l(mm)55寸法M(mm)61寸法N(mm)51寸法G(mm)2寸法K(mm)36.5寸法B(Φmm)97(回転直径)寸法A(Φmm)60.2最大伝達容量(N・m)441寸法P(Φmm)10寸法P.C.D.(mm)79.5曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
75,980税込83,578
1個
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ45タイプKFD種類軸付タイプ寸法L(mm)153寸法D(Φmm)40寸法l(mm)55寸法T(mm)7寸法M(mm)61寸法N(mm)51寸法G(mm)2寸法K(mm)36.5寸法B(Φmm)97(回転直径)寸法A(Φmm)60.2最大伝達容量(N・m)441寸法P(Φmm)10寸法P.C.D.(mm)79.5曲り角度最大15°
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 9 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0975 / GAS TAB09 / H01 TAB09 / H02 ( 9 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性反射防止
カップ麺 日清麺職人 味噌 日清食品 日清食品カップ麺 日清麺職人 味噌 日清食品日清食品
1,998税込2,158
1個(97g×12個)
5日以内出荷
素材のこだわりぎゅっと!素材のこだわりぎゅっと!信州米味噌を使用し、コク豊かになった味噌スープは、全粒粉入りごちそうノンフライ麺との相性抜群。麺に ""昆布の旨み"" をプラス! だしがきいたより奥深い一杯に。具材はキャベツ、すりごま、チンゲン菜、コーン、ニンジン、ネギ。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいてもスぺパ良く便利です。 「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長で、お手頃な価格と相まって主婦層を中心にご好評をいただいています。
種別ラーメン質量(g)109種類即席カップめんシリーズ麺職人寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×144内容量(g)97保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370ml原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、大豆食物繊維、こんぶエキス、卵粉、チキン調味料)、スープ(みそ、しょうゆ、ポークエキス、香辛料、糖類、豚脂、香味油、塩こうじ、植物油脂、食塩、酵母エキス)、かやく(キャベツ、ごま、チンゲン菜、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、香料、リン酸Ca、カラメル色素、焼成Ca、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉入数(個)12栄養成分(1食(97g)当たり)エネルギー:317kcal、たんぱく質:9.3g、脂質:4.7g、炭水化物:59.3g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:159mg
シリコン加工 マルメット型天板 12面 千代田金属工業シリコン加工 マルメット型天板 12面千代田金属工業
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工寸法(mm)(単品)A97×B76×h33外寸(mm)545×395×h56
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
...