カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,442)
  • メカニカル部品(190)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • 物流用品(140)
  • 空調・照明・電設資材(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 制御機器(70)
  • 自動車純正部品(69)
  • バイク純正部品(50)
  • 農業機械(37)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(19)
  • 機構部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 保管用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100l」の検索結果

3,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100L SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100L

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    9,698税込10,668特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-100L SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-100L

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
    付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
  • プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
  • プラ丸杭 タカショー

    プラ丸杭

    タカショー
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。
    材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど幅(mm)100質量(kg)約12.5直径(Φmm)2穴仕様(約12)質量(g)12.5寸法(cm)約直径10×長さ210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径10cm×長さ210cm
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • 小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器

    エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品

    日東工器
    3,418税込3,760
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • フランス丁番(左) BB-100L シロクマ

    フランス丁番(左) BB-100L

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。
    材質真鍮勝手
  • アーミーベルト オーエッチ工業

    アーミーベルト

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2980質量(g)845車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ピンクベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様シボリ縫製
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルケージ 左抜き MINOURA(箕浦)

    ボトルケージ 左抜き

    MINOURA(箕浦)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7454軸径(Φmm)12リム幅(mm)35許容荷重(daN[kgf])127[130]車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...