4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~24 耐電圧(V)AC800/1分間
1セット(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番67-0361-49
1個
2,398 税込2,638
当日出荷