カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • 農業機械(100)
  • 電気材料(92)
  • 医療(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • バイク部品(62)
  • メカニカル部品(44)
  • 自動車補修部品(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 作業工具(31)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 機構部品(26)
  • 救急・衛生(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 家電(8)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「b11-3」の検索結果

1,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    259税込285
    1台
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

    モノタロウ(38件のレビュー)
    589税込648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質種類裸圧着端子端子形状棒形
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン

    ステンレス蝶番

    フジテック・ジャパン
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
    用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TB ブッシング

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PE軽トラックシート ユタカメイク

    PE軽トラックシート

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    軽くて使用しやすい短期仕様向けシートです。
    用途トラックの荷台用シート付属品ゴムロープ(10mm×60cm) 10本種別平張り材質(ハトメ)アルミ
  • 非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    非常解錠キー付可変文字合せ錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • ミドル戸当(黒ゴム) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(黒ゴム)

    MK(丸喜金属本社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂
  • アイスクリュー ステンレス製 水本機械製作所

    アイスクリュー ステンレス製

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。
    用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)タイプねじ込み式種類ボルト・スクリュー
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(310個)ほか
    当日出荷
    用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状
  • ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(白ゴム)

    MK(丸喜金属本社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
  • スナップブッシング NBシリーズ タカチ電機工業

    スナップブッシング NBシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    3,598税込3,958
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス スイベルスナップ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルスナップ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    90度ひねっているので角度を変えることができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機

    温度入力デジタルパネルメータ

    鶴賀電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
    耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
  • ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めJジョイント

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • リサイクルインク brother対応 LC113 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC113

    JIT(2件のレビュー)
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4215N/J4210N適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
...