カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • 電気材料(89)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • バイク部品(71)
  • 切削工具(50)
  • 農業機械(46)
  • 自動車補修部品(42)
  • メカニカル部品(41)
  • 作業工具(27)
  • 物流用品(24)
  • 機構部品(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 溶接用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 梱包用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 安全標識(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b11-5」の検索結果

関連キーワード
934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増速・キャリアスプロケット C5B11(5ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C5B11(5ガタ)

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 倉庫用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
    用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    644税込708
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • フィール feel ぺんてる(アストラム)

    フィール feel

    ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    疲れにくい書き味を実現するなめらかな低粘度仕様。 書いた瞬間を鮮やかにする潤滑剤を配合。 書いた筆跡がキレイに見える高濃度な色設計。 ビクーニャインキを搭載した、なめらか油性ボールペン「Feel」の新製品です。 厚みのある書類にもガッシリ挟める、バインダークリップも付いた高スペックのボールペン。 ビジネスシーン・プライベートでも使用できるシンプルなデザインが特長です。
    シリーズビクーニャ フィールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 019入数(本)1
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ハードBOX アイリスオーヤマ

    ハードBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
    トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ

    レーザプリンタ用帳票 納品書

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズA4タテ面付2用紙サイズA4タテサイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 パール金属

    NEWノヴェル ステンレス製片手鍋

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
    材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ

    レーザプリンタ用帳票 納品書

    ヒサゴ
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
    サイズA4タテ面付3サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定スナップ ステンレス製 水本機械製作所

    固定スナップ ステンレス製

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アイの部分が固定されています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
...