カテゴリ

  • 自動車純正部品(519)
  • バイク純正部品(293)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • メカニカル部品(214)
  • 農業機械(189)
  • 制御機器(140)
  • 物流用品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • バイク部品(58)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 機構部品(58)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 切削工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(28)
  • 建築金物(27)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 安全標識(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 研磨材(14)
  • 保管用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • テープ(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 塗料(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b112」の検索結果

関連キーワード
2,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B112 スタンダード Vベルト エスコB112 スタンダード Vベルトエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-112種類Vベルト規格B112
ロック(L)ドアー (B112) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (B112)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
溶接用短靴 B112P エンゼル溶接用短靴 B112Pエンゼル
7,498税込8,248
1足
6日以内出荷から32日以内出荷
熱に強いバックスキン革を使用。
用途溶接業、建築業ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ソフトケース入色鉛筆六角軸B0112C トンボ鉛筆ソフトケース入色鉛筆六角軸B0112Cトンボ鉛筆
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)製品質量(g)132縦(mm)214横(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね B-112 東京発条製作所皿ばね B-112東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)112全長H(mm)7.2内径d(Φmm)57単重(g)230板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)4たわみ(mm)(全たわみh)3.2、(σ=0.5h σたわみ)1.6取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.8荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)18250、(σ=0.5h P荷重)13720
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB112B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB112Bエネックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー矢崎化工(18件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレー
リサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112B エコリカリサイクルトナーカートリッジ 富士通対応 LB112Bエコリカ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種XL-4405種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.53、本体:0.43ブラック適合機種メーカーFUJITSU(富士通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数7000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LB112B入数(本)1
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB112B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB112B タイプ(クイック式)ノーブランド
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番LB112B/0805520各種認証STMC認定工場サービス分類リサイクル・リビルト
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
リヤールーフスポイラー (B1) MAZDA(マツダ)リヤールーフスポイラー (B1)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
フォグランプ (B1) MAZDA(マツダ)フォグランプ (B1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
フェンダープロテクター MAZDA(マツダ)フェンダープロテクターMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB112B(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB112B(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合XL-4405主な適合純正品番LB112B種別リターン式ブラック対応機種XL-4405印字枚数約7000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
ラインコントロール (B1) MAZDA(マツダ)ラインコントロール (B1)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ガイド(R) P/W レギュレータ (B1) MAZDA(マツダ)ガイド(R) P/W レギュレータ (B1)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ガイド(L) P/W レギュレータ (B1) MAZDA(マツダ)ガイド(L) P/W レギュレータ (B1)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
REGULATOR(R) WINDOW (B1) MAZDA(マツダ)REGULATOR(R) WINDOW (B1)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
LINE CONTROL (B1) MAZDA(マツダ)LINE CONTROL (B1)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
389税込428
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
富士通純正 トナー LB112B 0805520 富士通富士通純正 トナー LB112B 0805520富士通
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
...