カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(631)
  • 自動車純正部品(253)
  • バイク純正部品(222)
  • メカニカル部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 物流用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 切削工具(31)
  • 機構部品(29)
  • バイク部品(27)
  • 農業機械(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 研磨材(19)
  • 安全標識(18)
  • 溶接用品(17)
  • 建築金物(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b118」の検索結果

関連キーワード
1,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B118 スタンダード Vベルト エスコ

    B118 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-118種類Vベルト規格B118
  • バンパー フロント (B118) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (B118)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (B118) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (B118)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • B118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-118種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入 LENOX(レノックス)

    バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)300質量(g)825山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)275アズワン品番65-1943-22切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード217-2306切断能力(mm)鉄1.5~4.5
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 118Ω ±0.1%, YR1B118RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 118Ω ±0.1%, YR1B118RCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗(Ω)118許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-65
  • 業務用ガス給湯器リモコン RC-B118-BKマルチセット ノーリツ

    業務用ガス給湯器リモコン RC-B118-BKマルチセット

    ノーリツ
    57,980税込63,778
    1セット
    11日以内出荷
    グラフィカルでマットブラックのリモコンが、スタイリッシュで上質な空間を演出します。追いだきができる業務用ガスふろ給湯器GQT-C2401SAWZに専用のブラックリモコンが誕生しました。上質な空間に調和し、雰囲気をさらにグレードアップさせるグローバルデザインを施したリモコンです。・質感を高めるマットな表面仕上げ。 リモコンの表面に微細な凸凹があるシボ加工を施すことで質感とデザイン性を高め、また使用に伴う指紋が目立たない様に仕上げました。・視認性の高い白色LED表示を採用。 従来機種のオレンジLEDから白色LDに変更。筐体の黒とのコントラストによる視認性と高級感をアップさせました。・海外の方にも認知・操作しやすいピクト表示。日本語表示ではなくピクト表記を採用したことで、言語を問わず直感的な操作を促します。
    付属品取付金具 x 1、皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2対応機種GQT-C2401SAWZ
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(60件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • ストライプ (B1) MAZDA(マツダ)

    ストライプ (B1)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角パイプ 生地 アルインコ

    アルミ角パイプ 生地

    アルインコ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性がすぐれた角パイプ
    材質アルミ(A6063S T5)生地
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出し ホーザン

    引出し

    ホーザン(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品仕切板2枚付材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャ 08322-0118B スズキ

    ワッシャ 08322-0118B

    スズキ
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
  • 固定スナップ ステンレス製 水本機械製作所

    固定スナップ ステンレス製

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アイの部分が固定されています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • ボトルタッグ EBM(江部松商事)

    ボトルタッグ

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質アルミ外寸(mm)65×35品名・タイプボトルキーパー
  • 見出しカード/カード押え ホーザン

    見出しカード/カード押え

    ホーザン
    279税込307
    1袋(50枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    3,598税込3,958
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアーブラストガン TRUSCO

    エアーブラストガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
    用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個全高(mm)135常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4空気消費量(m3/min)0.25
  • ケーブルロック WAKI(和気産業)

    ケーブルロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
    用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式
  • 温蔵庫 HORIZON

    温蔵庫

    HORIZON(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
    仕様(基準弁当箱)160×118×H40材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ
関連キーワード
...