カテゴリ

  • 自動車純正部品(158)
  • バイク純正部品(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 制御機器(94)
  • オフィス家具(73)
  • メカニカル部品(56)
  • 切削工具(43)
  • 機構部品(39)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • バイク部品(22)
  • 保管用品(21)
  • 建築金物(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 測定用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b124」の検索結果

1,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (B124) MAZDA(マツダ)クリップ (B124)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
STARTER SET*B124* ホンダSTARTER SET*B124*ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOUSING COM*B124* ホンダHOUSING COM*B124*ホンダ
91,980税込101,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
オリコンP124B サンコー(三甲)オリコンP124Bサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOP124BBL材質PP有効内寸(mm)608×418×473外寸(mm)640×450×494内寸(mm)611×421×482底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.10(820)
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所A型シンブル(ステンレス製)水本機械製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
当日出荷から4日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ボールペン リポーター(パック入り) トンボ鉛筆ボールペン リポーター(パック入り)トンボ鉛筆
199税込219
1個
当日出荷
丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。
材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
リサイクルインク brother対応 LC12 JITリサイクルインク brother対応 LC12JIT(2件のレビュー)
2,290税込2,519
1パック(4個)ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherインク顔料適合DCP-J525N、J540N、J725N、J740N、J925N、J940N/MFC-J5910CDW、J6510DW、J6710CDW、J6910CDW、J705D、J705DW、J710D、J710DW、J810DN、J810DWN、J825N、J840N、J860DN、J860DWN、J955DN、J955DWN、J960DN、J960DWN種別リサイクルグリーン購入法適合
ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB金森ドリル製作所
3,598税込3,958
1ケース(10本)
当日出荷から11日以内出荷
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)チューブ結束バンドPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
STARTER AS*B-124* ホンダSTARTER AS*B-124*ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASE COMP.*B-124* ホンダCASE COMP.*B-124*ホンダ
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP*B-124* ホンダCOVER COMP*B-124*ホンダ
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
HOUSING CO*B-124* ホンダHOUSING CO*B-124*ホンダ
97,980税込107,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER SE*B-124* ホンダSTARTER SE*B-124*ホンダ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クロームERECTA(エレクター)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
ゴム足 HAKKO(白光)ゴム足HAKKO(白光)
559税込615
1箱(4個)
当日出荷から14日以内出荷
...