カテゴリ
- バイク部品(54)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(15)
- 自動車純正部品(10)
- 切削工具(7)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- brembo(3)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- U-KANAYA(16)
- アールズギア(7)
- イマオコーポレーション(2)
- カネソウ(4)
- ゴールドメダル(12)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- トヨタ(7)
- ホンダ(3)
- ヤマモトレーシング(4)
- 東日興産(TN)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。仕様粘着テープ付種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)材質(テープ)スチール目盛種別片面
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
鉄ユニクロワイヤークリップ
ニッサチェイン¥889税込¥9781箱(5個)3日以内出荷ワイヤーロープの連結金具です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:スチール表面処理ユニクロ
フロアコンスクエアLエクステンダーセット
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質鋼板製
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
コンパクトライスディスペンサー
ジャパンサミック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:32kg、前から投入時:30kg)。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)5.2容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×45.2×73.3収納可能質量(kg)32
Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable - 40-pin、 6inch RPi2、 B+
SPARKFUN¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷アズワン品番63-3035-82
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付
カネソウ¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら