ニッサチェイン
鉄ユニクロワイヤークリップ
ワイヤーロープの連結金具です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途
ワイヤーロープの末端加工に。
材質
本体:スチール
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(5個)
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05861760
B-1302
126-6111
22
14
W3/16
14
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861839
B-1304
125-9738
26
16
W1/4
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください