カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1309」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
KUREPUNCH BORDER DECORATION/CIRCLE&HEART 呉竹KUREPUNCH BORDER DECORATION/CIRCLE&HEART呉竹
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
STB ブッシング 13090 カネミツSTB ブッシング 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング(旧JISキー) 13090 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
SparkFun Rotary Switch Potentiometer Breakout SPARKFUNSparkFun Rotary Switch Potentiometer BreakoutSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Rotary Switch Potentiometer Breakout is a small board the allows you to add resistors to a 10-position rotary switch, turning it into a potentiometer with 10 discrete steps. Multiple applications require potentiometers that are
アズワン品番67-0419-84
DUCATI QUICK SHIFT (DQS) 1504/1309/1509 96580162B DUCATIDUCATI QUICK SHIFT (DQS) 1504/1309/1509 96580162BDUCATI
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
739税込813
1リンク
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
トリム(L)リヤーピラー (B1) B130-68-290 92 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B130-68-290 92MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤーピラー (B1) B130-68-270 92 MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤーピラー (B1) B130-68-270 92MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
アルミ削出ADJブレーキレバー/ブラック 70039 DAYTONA(デイトナ)アルミ削出ADJブレーキレバー/ブラック 70039DAYTONA(デイトナ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70039販売備考:適合車種 CB1300SF 03-10 CB1300SB 03-09 CB1100 10適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-ホンダ[HONDA] CB1100 10タイプ:アジャスト色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ削り出し
材質アルミ削り出しブラックタイプアジャスト
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
タイヤ エアバルブキャップ MAD MAX(マッドマックス)タイヤ エアバルブキャップMAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1セット(4個)
4日以内出荷
適合車種汎用
スポーク SH/14-SB 13X309 スターブライト 36本 星工業スポーク SH/14-SB 13X309 スターブライト 36本星工業
2,998税込3,298
1パック(36本)
4日以内出荷
サイズ#13×309
イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBL133G-5SET販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD 適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-09ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-09穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Low色[カラー]:シャンパンゴールド重量[グラム]:2700材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBL133使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB1300SF/SB 03-09材質アルミシャンパンゴールド質量(g)2700タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL133加工穴タイプスイッチ穴加工済み
握り玉セット 新日軽(LIXIL)握り玉セット新日軽(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
シルバー取手握り玉
PISTON,B   13102300970 ホンダPISTON,B 13102300970ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ボルト(ツバツキ) 10X90 130BB1090 Kawasakiボルト(ツバツキ) 10X90 130BB1090Kawasaki
199税込219
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
ピストン(エンジン) サイズ B 13001-0009 Kawasakiピストン(エンジン) サイズ B 13001-0009Kawasaki
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
代表車種KX125-M2
ケース ヘッドライ*PB109* 61301121760ZF ホンダケース ヘッドライ*PB109* 61301121760ZFホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61301-121-760ZF
プレート(フリクション)        KLF400-B1 13088-1091 Kawasakiプレート(フリクション) KLF400-B1 13088-1091Kawasaki
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VP-1061/4
たて樋固定バンド B 新日軽(LIXIL)たて樋固定バンド B新日軽(LIXIL)
799税込879
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
リノダウン ベースダウンライト ユニティリノダウン ベースダウンライトユニティ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
用途屋内専用消費電力(W)27.4調光の可否不可
クランプバンド CB1300SF 03-09 BEETクランプバンド CB1300SF 03-09BEET
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ジョイントガスケット CB1300SF 03-09 BEETジョイントガスケット CB1300SF 03-09BEET
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SPbrembo
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO36SP材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
材質シンタード
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
519税込571
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 800mm長 マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 800mm長マクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)820質量(g)1675チューブ外径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)36
ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 400mm長 マクセルステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm キャップエンド 400mm長マクセル
97,980税込107,778
1本
18日以内出荷
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)935チューブ外径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)36
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
54,980税込60,478
1枚
26日以内出荷
連結自由度が高いパネルシステムです。
材質両面再生PET布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイトグリーン購入法適合
タンクカバー CB 1300 ホワイト/ブラック (09) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 1300 ホワイト/ブラック (09)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 1300 (2003-2011)
LAMIERINO DEV April SCARAB 125 200 '09 JC11342X05300 piaggio(ピアッジオグループ)LAMIERINO DEV April SCARAB 125 200 '09 JC11342X05300piaggio(ピアッジオグループ)
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
CLAMP STRINGIT April SCARAB 125 200 '09 JC13102X05300 piaggio(ピアッジオグループ)CLAMP STRINGIT April SCARAB 125 200 '09 JC13102X05300piaggio(ピアッジオグループ)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO45SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO45SAbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO45SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF(01-02)、CB1300SF(03-14)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、【KAWASAKI】ZX-6R ※ZX636(19-23)
材質シンタード