カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「b1320」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製束Tタイプ 城東テクノ鋼製束Tタイプ城東テクノ(22件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り適合材真鍮、銅など
鋼製束 城東テクノ鋼製束城東テクノ(24件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
ノンスリップスリムハンガー サワフジノンスリップスリムハンガーサワフジ
2,298税込2,528
1セット(20本)
当日出荷
特殊加工で滑り落ちにくい!つるっと滑りやすい生地もキープできます。 薄型なので省スペース収納が出来ます。
厚さ(mm)約5グレー
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプスリーボンド
3,898税込4,288
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9662使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
649税込714
1パック(18個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク専用ボルト TRUSCO引張りリンク専用ボルトTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
ダクトフレッシュエアー (1K) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (1K)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ダクト,フレツシュエアー MAZDA(マツダ)ダクト,フレツシュエアーMAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形シンフォニアテクノロジー
729,800税込802,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相
5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ 明和グラビア5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ明和グラビア
49,980税込54,978
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.2質量(kg)11TOタイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚・防炎幅(cm)130巻数(m)30
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasakiオイル シール TB13225.5 92051-005Kawasaki(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92051-005主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ワイヤレスマイク用充電電池 TOAワイヤレスマイク用充電電池TOA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
シール(オイル) TB13205 92049-1186 Kawasakiシール(オイル) TB13205 92049-1186Kawasaki(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
代表車種ZR1100-A10
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
シャワーカーテン INAX(LIXIL)シャワーカーテンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
定量止水用ボール弁 INAX(LIXIL)定量止水用ボール弁INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
ロック(L) フード MAZDA(マツダ)ロック(L) フードMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トランクボード MAZDA(マツダ)トランクボードMAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
TRUNK BOAD MAZDA(マツダ)TRUNK BOADMAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
部品 ハンドグラインダ GP4SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンドグラインダ GP4SAHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プーリー ベーン ポンプ (B1) B13S-32-620 MAZDA(マツダ)プーリー ベーン ポンプ (B1) B13S-32-620MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
プーリー ベーン ポンプ (B1) B13S-32-620A MAZDA(マツダ)プーリー ベーン ポンプ (B1) B13S-32-620AMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psiRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 炭素鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psiRS PRO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 炭素鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226