カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(258)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 電気材料(21)
  • バイク部品(20)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 縫製用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b133」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし) ダンロップ ホームプロダクツ

    ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)

    ダンロップ ホームプロダクツ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    109税込120特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイロンナット ステンレス TRUSCO

    ナイロンナット ステンレス

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • ミニミニラッシングベルト ファーステック

    ミニミニラッシングベルト

    ファーステック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
    用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    3,598税込3,958
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm 水本機械製作所

    ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    仕様アイタイプ車輪径(Φmm)66材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法B(mm)66使用ロープ径(mm)(最大)9
  • ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm 水本機械製作所

    ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    軽量の滑車です。
    用途ロープ用調整滑車として。仕様フックタイプトラスコ品番351-4617車輪径(Φmm)66質量(g)75材質(車輪)ナイロンタイプフックタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法a(mm)115寸法B(mm)66寸法C(mm)19使用ロープ径(mm)(最大)9車数1
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • R型フック 水本機械製作所

    R型フック

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ロープ用Sカン ツイスト 水本機械製作所

    ステンレス ロープ用Sカン ツイスト

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • MB-A 化粧ボックス 日東工業

    MB-A 化粧ボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-133 ベルトクリップ  R30用 ICOM(アイコム)

    MB-133 ベルトクリップ R30用

    ICOM(アイコム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
  • ピールオフ イレーザー WRITEBEST

    ピールオフ イレーザー

    WRITEBEST
    359税込395
    1個
    当日出荷
    10層からなる表面をはすことで新品同様に使用できます。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
  • 断熱ファイバー HAKKO(白光)

    断熱ファイバー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO HEATING GUN 883B
  • ウェルドブラケット WB-133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WB-133

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    Bタイプブラケット
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)生地材質スチール特殊鋼寸法A(mm)74厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    低強度です。低粘度です。
    容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • のり付パネル 5mm厚 ジョインテックス

    のり付パネル 5mm厚

    ジョインテックス
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。
    仕様パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル材質発泡スチロールボード粘着剤アクリル系
  • ステンレス ロープ用Sカン ストレート 水本機械製作所

    ステンレス ロープ用Sカン ストレート

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • スナップブッシング NBシリーズ タカチ電機工業

    スナップブッシング NBシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。
    材質PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"b133" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷