カテゴリ

  • 自動車純正部品(179)
  • バイク純正部品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(53)
  • オフィス家具(41)
  • 機構部品(35)
  • 保管用品(27)
  • 建築金物(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 作業服(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 安全保護具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b141」の検索結果

関連キーワード
1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター (B141) MAZDA(マツダ)プロテクター (B141)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
グリル(R)エクストラクター (B1) B141-51-910C MAZDA(マツダ)グリル(R)エクストラクター (B1) B141-51-910CMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
グリル(R)エクストラクター (B1) B141-51-910A MAZDA(マツダ)グリル(R)エクストラクター (B1) B141-51-910AMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
COVER,HAND*B141M*    53205GAH700ZD ホンダCOVER,HAND*B141M* 53205GAH700ZDホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
COVER,L SI*B141M*  83620GAH000ZX ホンダCOVER,L SI*B141M* 83620GAH000ZXホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
COVER,R SI*B141M*  83520GAH000ZY ホンダCOVER,R SI*B141M* 83520GAH000ZYホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LID,BODY C*B141M*  81252GAH000ZS ホンダLID,BODY C*B141M* 81252GAH000ZSホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細工カッター替刃 オルファ細工カッター替刃オルファ(32件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
細工カッター替刃(小) オルファ細工カッター替刃(小)オルファ(11件のレビュー)
429税込472
1個(10枚)
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(43件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ロングワイドシャックル (ステンレス製) 水本機械製作所ロングワイドシャックル (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ミラバッグ HEIKOミラバッグHEIKO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(10枚)
当日出荷
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
9,959税込10,955
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
カラーつづりひも コクヨカラーつづりひもコクヨ(3件のレビュー)
369税込406
1パック(20本)
当日出荷
カラーを利用すれば、書類の分類整理に便利です。
用途伝票内容別、年度・月別、取引先別、部・課分類などに材質先/アセチルセルロース、皮糸/スフ糸32本、芯糸/R-PET長さ(mm)450先端形状セル先
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
17,980税込19,778
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
シール基板 サンハヤトシール基板サンハヤト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から72日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
...
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
"b141" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷