13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B174J ひも 玉巻 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューひも 玉巻
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。荷造りひものスタンダード。オフィスの必需品。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1巻
409 税込450
当日出荷

B174J-40 ひも 玉巻 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューひも 玉巻
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。お得な業務用パックならさらにお買得。荷造りひものスタンダード。オフィスの必需品。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 商品タイプ業務用パック
1箱(40巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷



CDJ2B16-174Z-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-174Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)174 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1枚
429 税込472
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDJ2B16-174AZ-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-174AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)174 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:174-1006。販売備考:Z1000J1/2 GP-B1(EC)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J (1/2)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:313●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B1/65●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):9800●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-63
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-25
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷



関連キーワード