42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛材豚毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。 適合HAKKO FG-101、192 質量(g)4
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

清和工業SBコネクター
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付 定格電圧(V)600
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 種類ブッシングプーリー 適合ベルト5V、SPB、B
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)














1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット HBシリーズ
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼 アズワン品番67-0367-53
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)230 部品番号AB4855-E0 軸径d(Φmm)175 幅b(mm)20
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)


高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 チェーン形式バイピッチチェーン
1リンク
特価
349 税込384
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)




材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンク
199 税込219
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷




サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット
柔らかさが魅力のニットのテーラードジャケット。ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%) 性別女性用
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 概略質量(kg/m)7.8 ローラ径(Φmm)34.9 チェーンNo.RF12250S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
2,598 税込2,858
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • b17