カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
  • 物流用品(634)
  • 農業機械(495)
  • 制御機器(267)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 測定用品(67)
  • メカニカル部品(60)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • 機構部品(44)
  • オフィス家具(44)
  • バイク部品(40)
  • 日用品(39)
  • 切削工具(23)
  • 安全用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 電動工具(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 作業服(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 厨房用品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 住設機器(9)
  • カー用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「b1l」の検索結果

3,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 日本製 オハイザラ 灰皿 バケツ型 フタ付き 渡辺金属工業

    日本製 オハイザラ 灰皿 バケツ型 フタ付き

    渡辺金属工業
    1,698税込1,868
    1個(1L)
    当日出荷
    商品はひとつひとつ手作りで製造(日本製)。水漏れ防止処理を施しているので、水を入れて使用できるので安心です。素材はサビに強く、腐食しにくいトタン材を使用、耐久性のある素材で長くお使いいただけます。
    材質トタン材
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • ラタン調ボックス TRUSCO

    ラタン調ボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。 A4ファイルの収納が可能です。 未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。
    有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232材質ポリプロピレン(PP)背幅(mm)270外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245
  • PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム

    PP-13 ポリパンツ(裾ゴム)

    弘進ゴム(5件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
    機能はっ水
  • ビアンコートB ツヤ有り(1L) ビアンコジャパン

    ビアンコートB ツヤ有り(1L)

    ビアンコジャパン
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。1Lで一般的なフローリング床で約50平米塗布可能です。
    用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2485材質アルコール溶剤容量(L)1
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用1番竿

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換用
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム

    PP-11 ポリパーカー

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    頭から被るヤッケタイプです。
    機能はっ水
  • PP-12 ポリパンツ 弘進ゴム

    PP-12 ポリパンツ

    弘進ゴム
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
    機能はっ水
  • FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム

    FRP-15 前開きリップストップパンツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
    機能はっ水
  • MIWA FH-B1 L (耐震丁番) ※ビス付 美和ロック

    MIWA FH-B1 L (耐震丁番) ※ビス付

    美和ロック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工

    レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
  • カーボンB YH100 E-Value

    カーボンB YH100

    E-Value
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    ミニ木工旋盤YH-100用カーボンブラシです。ミニ木工旋盤YH-100用交換部品です。
    用途ミニ木工旋盤用交換備品。大きさ
  • USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]

    AUKEY(オーキー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
    出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A最大出力(W)30本体寸法(mm)35×31×32本体質量(g)約38入力AC100-240V、50/60Hz、1.0AUSBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD 3.0、PPS
  • キーバック(据付用両面テープ付) ダイケン

    キーバック(据付用両面テープ付)

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    引込式リールです。据付用両面テープ付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
    用途工具(チャックキー)用。トラスコ品番137-2729幅(mm)53材質/仕上ケース:スチール、チェーン:ステンレス、チャックキー保持具:樹脂高さ(mm)104質量(g)55コード長さ(m)0.6引込力(g)225~280
  • 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
    用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装組立時間約10-20分投函タイプ前入れ前出し
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
  • ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付   L ハタノ製作所

    ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付 L

    ハタノ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2種類(シャワー、ストレート)。の水流
    材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE示温シール:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
  • USBデータロガー エムケー・サイエンティフィック

    USBデータロガー

    エムケー・サイエンティフィック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
    付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし   LN ハタノ製作所

    ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし LN

    ハタノ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    2種類(シャワー、ストレート)。の水流
    材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
  • 電解液 SUS-B マイト工業株式会社

    電解液 SUS-B

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1本(1L)
    4日以内出荷
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛) 森山X線用品

    マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛)

    森山X線用品
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
    種別一面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 充電ケーブル 1B1500L0204 LED LENSER

    充電ケーブル 1B1500L0204

    LED LENSER
    809税込890
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-4400幅(mm)39高さ(mm)10品名1B1500L0204奥行(mm)1.1グリーン購入法適合
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブルー PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブルー

    PROST's
    3,798税込4,178
    1個(1L)
    5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブルー配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジャンクションボックス ネグロス電工

    ジャンクションボックス

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • スチール製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    スチール製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
  • 安全靴用甲プロテクター B1MAX Lサイズ ミドリ安全

    安全靴用甲プロテクター B1MAX Lサイズ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組(2枚)
    当日出荷
    落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 靴を傷つけにくい革巻き仕様です。 マジックバンド用です。
    用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1747サイズL質量(g)210寸法(縦×横)(mm)128×190(展開時)適合サイズ(cm)26.0~28.0アズワン品番65-2054-10
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
    材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • 電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社

    電解液(AC専用) SUS-MB

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
  • ミニクリップ型センサーライト ANTEL

    ミニクリップ型センサーライト

    ANTEL
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で自動充電(ソーラー式)。明暗人感センサー搭載。クリップ式なので色々な場所に挟んで設置ができる。
...