ミニクリップ型センサーライト
太陽光で自動充電(ソーラー式)
明暗人感センサー搭載
クリップ式なので色々な場所に挟んで設置ができる。
- 点灯回数
- 弱点灯モード…約1440回、144日間(目安)/強点灯モード…約200回、20日間(目安)
※満充電・1回15秒、1日10回点灯の場合
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)/コンクリートスリーブ×2/取付ネジ×2/アタッチメント×1/滑り止めステッカー×2
- 色
- ブラック
- 電源
- リチウムイオン電池
- 充電時間
- 約6~8時間(目安)
- バッテリー容量(mAh)
- 500mAh
- 明るさ
- 弱点灯モード時…約20lm/強点灯モード時…約160lm
- 防水性
- IP44
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ






















