カテゴリ
- 自動車純正部品(2,460)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(743)
- バイク純正部品(272)
- 自動車補修部品(109)
- 農業機械(73)
- 制御機器(63)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 切削工具(54)
- メカニカル部品(46)
- 科学研究・開発用品(30)
- バイク部品(26)
- 機構部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(16)
- パソコン/周辺機器(13)
- 梱包用品(11)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 縫製用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイハツ(1,418)
- SMC(733)
- トヨタ(563)
- スバル(468)
- ホンダ(296)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(39)
- シグマ光機(21)
- ユニオンツール(20)
- ジーエルサイエンス(19)
- 日東工業(14)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 河村電器産業(11)
- OHNO(大野ゴム工業)(10)
- Zebra Technologies(10)
- NACHI(不二越)(9)
- リオン(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「b2010」の検索結果

ガスケット 11213-B2010
SPI(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主な適合純正品番11213-B2011・11213-B2011-000・11213-B2010・11213-B2010-000適合メーカーDAIHATU
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー
アゼアス(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ
オルディ¥139税込¥1531袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)500×600×0.025容量(L)15~20
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
サクションカップB(ショートベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥969税込¥1,0661個当日出荷高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション
ネクサスエアー(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(370個)翌々日出荷から8日以内出荷何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
鉄厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から10日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
...