カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,490)
  • 制御機器(157)
  • 農業機械(154)
  • メカニカル部品(113)
  • 自動車純正部品(111)
  • 物流用品(109)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 機構部品(30)
  • バイク部品(29)
  • 安全用品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • トラック純正部品(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 建築金物(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 切削工具(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 事務用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 電気材料(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「b20s」の検索結果

関連キーワード
2,724件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICRO

    HIKMICRO サーモグラフィー B20S

    HIKMICRO
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角37.2°×50.0°焦点距離(mm)3.6空間分解能(mrad)3.3保護等級IP54解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)フレームレート25Hz仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-C保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)データ保存形式JPEG可視カメラ有
  • ハーネス フロント (B20S) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B20S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
  • スケルトンカラーコンテナ セキスイ
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    スケルトンカラーコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
    材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
  • ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用ステンレススリーブ

    TRUSCO
    ¥109税込¥120
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
  • ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業

    ポール固定用ベルト PKBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー抗菌業務用まな板 三洋化成
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    カラー抗菌業務用まな板

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
    厚さ(mm)20
  • シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ)

    シュレッダー専用ゴミ袋20枚入

    Asmix(アスカ)
    ¥889税込¥978
    1袋(20枚)
    当日出荷
    シュレッダー専用"ゴミ袋。袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに。口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます。帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!。中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
    用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所

    ワイヤーホースバンド 鉄製

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
    材質鉄製
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ローラーボーイ(1輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(1輪タイプ)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
    用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業

    水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD

    前澤化成工業(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
    適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,788税込¥1,967
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 コクヨ
    ピンク
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚

    コクヨ
    ¥399税込¥439
    1冊(20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4質量(g)259寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×11×307ポケット数20最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合
  • ゲートタイプ ステンレス製(S6B-20) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S6B-20)

    サンキン
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W2000×H650
  • SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド

    SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
    用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
  • 住友 青色 抗菌スーパー耐熱 まな板 住ベテクノプラスチック

    住友 青色 抗菌スーパー耐熱 まな板

    住ベテクノプラスチック
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌々日出荷
    異物混入等が見分け易い「青色」表面。 熱湯消毒やまな板保管庫での熱風消毒が可能。(90℃×60分) SIAA認証の抗菌性能。
  • 電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工

    プッシュ式ミニベルタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
    用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業付属品ベルト #60/#100 各1枚全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合コンプレッサ出力(kW)2.2無負荷時ベルト速度(m/分)2200
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

    HEICO(ハイコ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(2組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ビーカー Bシリーズ HARIO

    ビーカー Bシリーズ

    HARIO
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(144個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー
  • データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセル

    データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)

    マクセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
    タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
  • マジックびっくリール 日動工業

    マジックびっくリール

    日動工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
    コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304