カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 照明(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b21-1-t1」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
ヘルメット用ステッカー21丸B 玉掛作業者1t未満 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー21丸B 玉掛作業者1t未満 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
マイペン(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)マイペン(ウッドバーニング用)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに全長(mm)95消費電力(W)7.5トラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
9,998税込10,998
1セット
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
マイペンα(電熱ペン) HAKKO(白光)マイペンα(電熱ペン)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)消費電力(W)45(ペン組品40)トラスコ品番469-2438セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617質量(kg)(ステーション部)1外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130電圧(V)AC100コード長さ(m)(ペン組品)1.2出力電圧(V)AC13制御温度(℃)室温~550
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から81日以内出荷
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,450税込15,895
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称カバー関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB)図解NoMSV413-K スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.31、MSV413-M スライダクミタテ部品_No.21、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.21、MSV413B-M-1 スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R2-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.34、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.21、MSV413B-K スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.34、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R2-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.23、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.34、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R2-K スライダクミタテ部品_No.23、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.34、MSV413R1TB-M-1 スライダクミタテ部品_No.23、MSV413B-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.21、MSV313-K スライダクミタテ部品_No.21、MSV413R2-M スライダクミタテ部品_No.23、MSV413B-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.21、MSV313-M スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.31
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
規格MSVセイレツマキソクバン部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB)図解NoMSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.19、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.19、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.27、MSV413B-M-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.26、MSV413-K スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R2-M スライダクミタテ部品_No.19、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.19など
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MS410ESL-3M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.21、MS410RCL-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MSA413-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ナット_No.21、MSA513-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.21、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.24、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.21など
スロットルレバー(T16) BIGM(丸山製作所)スロットルレバー(T16)BIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.92MB)図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
アンゼンサギヨウセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)アンゼンサギヨウセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格セツトドウフン部品名称アンゼンサギヨウセツメイシヨ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.61MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.74MB)図解NoMSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.21、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.4、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R2T-K-1 付属品、オプション部品_No.20、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.9、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.8、MS513R4CF(10) フゾクヒン部品_No.4、MS753DFR-Y 付属品部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.20、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9など
ヨスイホース BIGM(丸山製作所)ヨスイホースBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.63MB) 展開図35(0.51MB) 展開図36(0.5MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.58MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.55MB)図解NoMS615R8CGF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.35、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.35、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.35、MSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.35、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.35、DB21D-1 B 付属品部品_No.35、BSD-6020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) ハリマーク部品_No.35、MLSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.35、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.35、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.35、MSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.35、MSA513R2T-M-1 ソウコウミッション部品_No.35など
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.96MB)図解NoGKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.50、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.48、MS703 調圧装置部品_No.51、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.67、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、CSD-600NR 調圧弁部品_No.30、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MI-A2502クラッチ部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.41など
投光器用三脚 長輝ライトテック投光器用三脚長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
オフィスチェアー ピコラリビナ ハイタイプ ブラック脚 ローバック 布(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ピコラリビナ ハイタイプ ブラック脚 ローバック 布(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1脚
31日以内出荷
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.2内寸法(mm)【肘】455外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×550×950~1150機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計座面高さ(mm)550~750肘高さ(mm)715~915座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付