「b230 ckd」の検索結果

97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ブラケット(単品:2000シリーズ用) CKD CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKD CADデータあり
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

T形ブラケット CKD CADデータあり
1個
1,532 税込1,685
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3747種類の商品があります)



4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD CADデータあり
1個
特価
28,375 税込31,213
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)




SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
9,938 税込10,932
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)



SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
1個
13,026 税込14,329
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)



SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKD CADデータあり
1個
20,488 税込22,537
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1261種類の商品があります)


SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD CADデータあり
1個
17,775 税込19,553
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1343種類の商品があります)