6,134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(110個)
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-3 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B25-3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B25-3DCZ) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)20 ストロークS1(mm)3 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)3 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)3 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,298 税込5,828
17日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-3~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準) 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具通し穴・両端タップ共通(標準) 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

LEFS25B-3 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-3 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B25~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

CM3B25 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-15~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~) SMC CADデータあり
基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
259 税込285
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-8~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

AR25-N03B-Z-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ25 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

MY3B25-250-M9BWS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-250 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)250 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷


MY3B25-200-A96L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-200 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

MY3B25-150-M9BAL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-150 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷


レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



MY3B25-100LS-M9BZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-100LS SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-200LS SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-100H SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード