ステンレス アイプレート

ステンレス アイプレート - 水本機械製作所ステンレス アイプレート - 水本機械製作所

H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348972B-28701袋317-450525342
¥780
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
04348981IP-5H1個317-9168304.252.5
¥1,030
¥729
¥802(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349017IP-4H1個318-074625342
¥700
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349130B-28731袋317-6078665.283
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349498B-28721袋316-0314485.262.5
¥1,360
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349656A-28701個317-601125342
¥760
¥539
¥593(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349681A-28721個317-2872485.262.5
¥1,340
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350442A-28731個317-7619665.283
¥2,070
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350792A-28711個317-4488304.252.5
¥1,090
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350837B-28711袋316-0291304.252.5
¥1,110
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351038IP-8H1個317-7563665.283
¥2,010
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする