カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,820)
  • 自動車純正部品(1,076)
  • 農業機械(413)
  • 油圧機器・油圧ホース(305)
  • メカニカル部品(290)
  • 制御機器(228)
  • バイク純正部品(156)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 建築金物(80)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 機構部品(79)
  • 電気材料(72)
  • 測定用品(72)
  • 作業工具(67)
  • 医療(66)
  • 日用品(54)
  • 整備工具・収納(51)
  • 空調・電設資材(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 家電(46)
  • 自動車補修部品(40)
  • バイク部品(39)
  • 作業服(38)
  • オフィス家具(32)
  • 切削工具(32)
  • 物流用品(31)
  • 食品・飲料(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 事務用品(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 防災用品(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 電動工具(18)
  • 溶接用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 保管用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 照明(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2l」の検索結果

関連キーワード
16,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ,ブリ-ザ 1 B2L-E1166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 B2L-E1166-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズワイドミュラー
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBTオレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズミドリ安全(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1749質量(g)135寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)対応V4009、RT4009N
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1842件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ビーカー ガラス製 HARIOビーカー ガラス製HARIO(22件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1ケース(6巻)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴムFRP-14 前開きリップストップパーカー弘進ゴム(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
機能はっ水
プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(6件のレビュー)
989税込1,088
1個(2L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
KQB2L ME - エルボユニオン(KQB2L04) SMCKQB2L ME - エルボユニオン(KQB2L04)SMC
679税込747
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオンねじ部(-) シール剤なし
KQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L01) SMCKQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L01)SMC
859税込945
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボユニオン
ダンパー(L) フロント (BB2L) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (BB2L)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
KQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L09) SMCKQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L09)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
形状エルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L13) SMCKQB2L ME (インチ) - エルボユニオン(KQB2L13)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
形状エルボユニオンねじ部(S) シール剤付
ビアンコートB ツヤ有り(2L) ビアンコジャパンビアンコートB ツヤ有り(2L)ビアンコジャパン
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2478材質アルコール溶剤容量(L)2
トールビーカー ガラス HARIOトールビーカー ガラスHARIO(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
ダンパー(R) フロント (BB2L) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (BB2L)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
タテにもヨコにも使えるカラーボックス YAMAZEN(山善)タテにもヨコにも使えるカラーボックスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
コニカルビーカー(目安目盛付) HARIOコニカルビーカー(目安目盛付)HARIO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴムPP-13 ポリパンツ(裾ゴム)弘進ゴム(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
機能はっ水
B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ弘進ゴム
3,898税込4,288
1着
当日出荷から4日以内出荷
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台未来工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護等級IPX3ベージュタイプタテ型材質プラスチック
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2Lタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
ネジ CSTB タンガロイネジ CSTBタンガロイ(4件のレビュー)
958税込1,054
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PP-11 ポリパーカー 弘進ゴムPP-11 ポリパーカー弘進ゴム
429税込472
1枚
当日出荷から4日以内出荷
頭から被るヤッケタイプです。
機能はっ水
トリム リヤー シート クッション (BB2L) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (BB2L)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴムFRP-15 前開きリップストップパンツ弘進ゴム
879税込967
1枚
当日出荷から8日以内出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
機能はっ水
KQB2L UE (インチ) - エルボ(KQB2L03) SMCKQB2L UE (インチ) - エルボ(KQB2L03)SMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
形状エルボ型式KQB2L03-00
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
関連キーワード
...