カテゴリ
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b2l-07w」の検索結果

ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-75Z
SMC¥9,888税込¥10,8771個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-4)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ブレーキディスク
brembo¥16,150税込¥17,7651箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥14,790税込¥16,2691箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
サイドスタンドホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
メッキショートサイドスタンド
DAYTONA(デイトナ)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げNo.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
クロームメッキサイドスタンド
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。No.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
ネジシャックルSUS316
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2