ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)

ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) - ひめじやステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) - ひめじや

L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4
使用荷重 120kg

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
本体寸法(mm)
100×14×7
本体質量(g)
30
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316954256076
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする