カテゴリ
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b2l-11w」の検索結果

6.3sq ディープソケット(12角タイプ)
nepros¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。用途ボルト・ナットの脱着材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状12角
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56