「b3 画用紙」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B3厚口画用紙 5枚入 文運堂B3厚口画用紙 5枚入文運堂
179税込197
1パック
8日以内出荷
水彩用の厚口画用紙
入数(枚)5
作品収納 グラフィックケース ナカバヤシ作品収納 グラフィックケースナカバヤシ
2,998税込3,298
1冊
6日以内出荷
大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。B3サイズは画用紙四ツ切サイズを折らずに収納できます。
付属品タイトルシール付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8ブラックサイズB3/F8/四ツ切画用紙質量(g)850本体寸法(mm)タテ620×ヨコ455×背巾45mm収納枚数12枚(1ポケット2枚収納)ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ545×ヨコ393mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ395×ヨコ290×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ560×ヨコ410×厚さ10mm
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
M オリーブスケッチブック B3 S2A マルマンM オリーブスケッチブック B3 S2Aマルマン
1,700税込1,870
1冊
3日以内出荷
人気のオリーブシリーズ<。 スパイラルとじ。
仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質画用紙寸法(mm)364×515サイズB3
ケント封筒 (白) キングコーポレーションケント封筒 (白)キングコーポレーション
589,800税込648,780
1箱(40000枚)
4日以内出荷
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途B5判挨拶状A5判ヨコ3つ折の封入に最適トラスコ品番217-0297質量(kg)8.5サイズ洋形7号縦(mm)92横(mm)165
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZMomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
作品フレーム 画用紙四ツ切 ナカバヤシ作品フレーム 画用紙四ツ切ナカバヤシ
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)1080収納サイズ画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:442×592×18サイズ(mm)最大収納:416×566、マット窓:350×500RoHS指令(10物質対応)対応
おえかきファイル 画用紙/クリア ナカバヤシおえかきファイル 画用紙/クリアナカバヤシ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
5日以内出荷
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
クリアポケット片面横入れ・PP・厚さ60μmポケット数8仕様内箱ディスプレイ兼用付属品あてポール紙厚さ(mm)0.2材質(表紙)PPRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
製図ケント紙 B3L ヒサゴ製図ケント紙 B3Lヒサゴ
7,088税込7,797
1冊(100枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.23白色度(%)126坪量(g/m2)203用紙サイズ(幅×高さ)(mm)385×540(B3L)
耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-Comron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から76日以内出荷
付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
アートパネルB・W(厚さ3mm) アーテック[学校教材・教育玩具]アートパネルB・W(厚さ3mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
当日出荷から翌日出荷
スチレンの両面に白と黒のケント紙を貼ったもので、軽く、利用範囲の広いものです。
賞状ファイル ナカバヤシ賞状ファイルナカバヤシ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷
便利なコーナーシール60片付大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型仕様コーナーシール60片付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式
画用紙パック 4切5枚 M-5 文運堂画用紙パック 4切5枚 M-5文運堂
209税込230
1冊
3日以内出荷
サイズ4切
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]両面アートボード(厚さ1.5mm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
391税込430
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-Comron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から76日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら