カテゴリ

  • 機構部品(206)
  • 農業機械(193)
  • 日用品(168)
  • 制御機器(166)
  • 医療(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 切削工具(84)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • バイク部品(69)
  • 作業工具(53)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 事務用品(19)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 電動工具(17)
  • ヘルスケア(14)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • カー用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 作業服(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-12」の検索結果

関連キーワード
1,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチワイヤー JB312 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB312

    ALCANhands
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(55件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

    CKD
    12,063税込13,269
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 角キーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    角キーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • UV透明糸入りシート ユタカメイク

    UV透明糸入りシート

    ユタカメイク(34件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
    用途各種カバーや間仕切りなど。種別プラスチックハトメ半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦19.5、横20.5引裂強度(N)縦287、横213引張強度(N/50mm)縦508、横454シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • 火災受信所 山陽商会(AMENITY COX)

    火災受信所

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)80横(mm)240
  • ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク

    ボール止め金具付バンジーコード

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸紐 100本 オープン工業

    丸紐 100本

    オープン工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(100本)
    当日出荷
    名札用丸紐です。
    直径(Φmm)約3ひも長(cm)約100
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)

    nepros(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)9.5穴角六角
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inch使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間電波周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ袋 スマートバリュー

    ポリ袋

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレン種類ポリ袋
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスタッド ホシモト

    ストレートスタッド

    ホシモト
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーS香り3P トンボ鉛筆

    ハイパワーS香り3P

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定アズワン品番65-0393-45エコマーク認定番号15 112 003
  • ソケット (12角) KTC

    ソケット (12角)

    KTC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • 丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG

    丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

    MYG(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
  • EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)

    EPDM 差込みバンパー

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
    用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • 内箱 ホーザン

    内箱

    ホーザン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...