カテゴリ
- 農業機械(144)
- 制御機器(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 切削工具(63)
- メカニカル部品(36)
- 自動車補修部品(29)
- バイク部品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 機構部品(23)
- 作業工具(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 建築金物(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 店舗什器・備品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- オフィス家具(5)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 防災用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(128)
- CKD(80)
- 富士電機(42)
- RYOCO(菱高精機)(20)
- IDEC(和泉電気)(18)
- ヤマト産業(17)
- omron(オムロン)(16)
- スバル(16)
- イスカル(14)
- 岩田製作所(12)
- KTC(12)
- ワルター(10)
- 渡辺電機工業(10)
- ノーブランド(9)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- 奥岡製作所(9)
- 丸一ゴム工業(8)
- マルヤス電業(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3-22」の検索結果

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ワンタッチクローズ 傘型カーサンシェード
インターベース¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リングフックに指を引っ掛けて簡単オープン! ワンタッチでパッと閉じる!!。柄がないから車内を傷つけない!。スリット入りでルームミラーを通して設置可能。レザー調収納カバー付き材質ポリエステル、鉄、PP、PVC
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
サンドウエイト
トーエイライト¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
紙テープ<色混み>
スマートバリュー¥389税込¥4281パック当日出荷イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅Wmm×長さLm)18×33紙厚(mm)0.05
紙テープ
スマートバリュー¥389税込¥4281パック(5巻)当日出荷から4日以内出荷イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅Wmm×長さLm)18×33紙厚(mm)0.05
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 豆ブロック
ひめじや(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質(本体)ステンレス種類滑車
六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐
CUSTOM KOBO(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
...













![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)