穴角12角
差込角(sq.)9.5
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)24.49
寸法s(mm)22
寸法c(mm)1.8
寸法k(mm)15
呼び径dM16
寸法dk(mm)33
寸法k1(mm)9.6
タイプ細目
寸法S(mm)22
寸法K(mm)9
ピッチP(mm)1.5
ねじの呼びdM14
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びdM16
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2
質量(kg)0.556
ケース寸法(mm)200×110×35
ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2
セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3
質量(kg)3.3
差込角(sq.)9.5
入数12点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
パッキン【付属】PK002
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム
出力電流(A)3
形状オープンフレーム
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
長さ(mm)76.2
定格電力(W)36
温度(℃)-30~+70
出力数1
奥行(mm)24
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)50.8
出力電圧(V)12dc
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セット。モンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点。75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XT
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)
入組点数80
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチのほか、モンキレンチやロッキングプライヤなど充実のセット。75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)
入組点数80
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ
穴径(Φmm)1.9
関連資料(0.47MB)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
関連資料(0.66MB)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop ,RightLow ,SignalGround ,LeftTop ,LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)
付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル
質量(kg)4.2
サイズ15インチ
規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA
表示サイズ(mm)304.128×228.096
方式5線式
表面処理抵抗膜式
分解能1024×1024
コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu
入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4A
コントラスト比400:1
画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)
表示色262114 色(6-bit color)
保証期間1(延長可)
視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°
スピーカー内蔵
動作湿度(%)10~ 90
適合温度(℃)-20 ~ 60
画素数表示:1024×768
耐久性タッチ:3500 万回以上
音声入力ミニステレオピンジャック
動作湿度(%RH)10~90
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比4:3
輝度(cd/m2)250
コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
備考4フクム
部品名称チユウユコウフタクミタテ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.55MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.71MB)
図解NoMKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.3、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.4、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.3、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.7、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.4、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.3、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.4、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.3、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.4、MW3SF30EE-750W 部品_No.4、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.4、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.4、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.4、MW3SF34G(2004) 部品_No.4、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.3、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.3、MW3SF30EE(2004) 部品_No.4、MKW1513B-F ポンプ部品_No.3、MW3SF29EL(2005) 部品_No.4、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.4、MW3SF22ES 部品_No.4、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.3、MW3SF29EL(2005) 部品_No.74、MW3SF32G 部品_No.3、MW3SF30E(2005) 部品_No.4、MW3SF29EL(HP) 部品_No.4、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.4、MKW1515H ポンプ部品_No.3、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.4、MW3SF22ELS 部品_No.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称ハキダシベンザ
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.71MB)
図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.38、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF53G 部品_No.37、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513B-F ポンプ部品_No.37、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.39、MW3SF29EL(2005) 部品_No.38、MW3SF30EE-750W 部品_No.39、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF32G 部品_No.37、MW3SF53G(SDK) 部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.44、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.38、MW3SF29EL(HP) 部品_No.38、MW3SF30EE(2004) 部品_No.39、MW2SFX30GZ 部品_No.37、MKW1515H ポンプ部品_No.40、MW3SF34G(2004) 部品_No.39、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.37、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF22ELH 本体部品_No.39、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.37、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.38、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.37、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.38、MW2SF25G-B 部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.37
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格2.9-40L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.69MB)
図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.4、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.56、MKW1010MD ポンプ部品_No.53、MW2SF25G-B 部品_No.45、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.46、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.47、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.46、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.47、MW3SF30E(2005) 部品_No.48、MW3SF29EL(2005) 部品_No.46
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
部品名称ボデイ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.7MB)
図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.45、UL1030P 部品_No.2、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.45、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010MD ポンプ部品_No.51、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.46、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF29EL(2005) 部品_No.68、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.44、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.44、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.2、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.2、MW2SFX35G 部品_No.45
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格M18X1
部品名称ホースオネジM18X1
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB)
図解NoMW3SF29EL(2005) 部品_No.59A、MKW1010MD ポンプ部品_No.68、MW2SFX35G 部品_No.66、MW2SF25G-B 部品_No.61、MW2SFX30GZ 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.58、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.69
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
部品名称マニホルドB
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB)
図解NoMW3SF22E(ULNV) 部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.39、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.36、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.35、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010MD ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.36、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.36、MKW1513B-F ポンプ部品_No.34、MW3SF22ELH 本体部品_No.37、MW3SF30EE-750W 部品_No.37、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.35、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.37、MW3SF32G 部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.36、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.37、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.38、MW3SF29EL(2005) 部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ