カテゴリ
- バイク部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0308」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
組立アングル架台
ネグロス電工¥33,980税込¥37,3781台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ









![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02951047-260821-02.jpg)