カテゴリ

  • メカニカル部品(1,344)
  • オフィス家具(758)
  • 農業機械(544)
  • 機構部品(299)
  • 制御機器(249)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 物流用品(137)
  • 切削工具(133)
  • バイク部品(131)
  • 配管・水廻り設備部材(128)
  • 空調・照明・電設資材(125)
  • 作業工具(125)
  • 自動車補修部品(79)
  • 測定用品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 建築金物(55)
  • 研磨材(54)
  • 事務用品(51)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 厨房用品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 電気材料(32)
  • 安全用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 自動車純正部品(26)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 電動工具(18)
  • 溶接用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 日用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(12)
  • 縫製用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 医療(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • カー用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全保護具(8)
  • 清掃用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 住設機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)

「b31」の検索結果

関連キーワード
5,484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ K50B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B31~KANA(片山チエン)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK50B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B31~KANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK35B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B31~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ K40B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B31~KANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK80B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B31~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK40B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B31~KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B31~KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK50-2B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B31~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B31~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK40-2B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B31~KANA(片山チエン)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
Vベルト B31レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B31レツドBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格B31レツド部品名称Vベルト B31レツド図解NoSSA-S1000 希望付属品2部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.40、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.40
ステレオフォネット No.171 0171B031(バーガンディ) ケンツメディコステレオフォネット No.171 0171B031(バーガンディ)ケンツメディコ
66,980税込73,678
1組
7日以内出荷
ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピース(リングを含め)、耳管もステンレス製とし、より卓越した聴診性能を誇ります。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調節可能。
バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001医薬品医療機器等法一般医療機器
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
275税込303
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)ほか
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 単品uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
角キーパー Lustro ware(ラストロウェア)角キーパーLustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー形状角形ナチュラル材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン
関連キーワード
...