カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,268)
- メカニカル部品(136)
- 自動車純正部品(64)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 農業機械(37)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 機構部品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 作業工具(14)
- 制御機器(13)
- 切削工具(12)
- 医療(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,149)
- コガネイ(107)
- KANA(片山チエン)(66)
- MAZDA(マツダ)(62)
- CKD(51)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 三木プーリ(21)
- ノーブランド(16)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- 岩田製作所(14)
- KTC(13)
- NACHI(不二越)(10)
- 酒井製作所(9)
- EPCOS(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- NAKATAKI(8)
- 椿本チエイン(6)
- Festo(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b32-0025」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B32-25
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(19個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCZ-~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDQ2B32-25DFCZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DMZ
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DZ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-25+45DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)45
CD Series(CDQ2B32-25+0DZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)0
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DMZ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DCZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DCMZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DZ
SMC¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
CD Series(CDQ2B32-25+55DMZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-25+50DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-25+50DCZ)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-25+40DZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B32-25+40DCZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B32-25+23DZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)23
CD Series(CDQ2B32-25+13DMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)13
CD Series(CDQ2B32-25+65DZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)65
CD Series(CDQ2B32-25+60DMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)60
CD Series(CDQ2B32-25+55DZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-25+50DMZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-25+40DMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B32-25+75DMZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)75
CD Series(CDQ2B32-25+45DZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)45
CD Series(CDQ2B32-25+30DZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B32-25+23DMZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)23
CD Series(CDQ2B32-25+15DCZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B32-25+10DZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25AZ)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DCMZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DMZ)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...