曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-25+40DMZ)

CD Series(CDQ2B32-25+40DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899343CDQ2B32-25+40DMZ-XC10
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899352CDQ2B32-25+40DMZ-M9BW-XC10
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899368CDQ2B32-25+40DMZ-M9BWZ4-XC10
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする