カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • バイク純正部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「b3220」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    509税込560特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • T Series(TUZ3220B) SMC

    T Series(TUZ3220B)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • 軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)

    SMC
    7,798税込8,578特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 書道液 中濃墨 玄徳 200ml 呉竹

    書道液 中濃墨 玄徳 200ml

    呉竹
    699税込769
    1個(200mL)
    翌々日出荷
    上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です。「玄徳」は膠ではなく樹脂を用いることで、上品で力強くつややかな黒味を実現しました。樹脂には、筆を痛めにくい種類を採用しています。経時変化によって起こる書道液の粘度の増加を最小限に抑えた配合になっており、製品の安定性にも優れています。中濃度:程よい濃度、艶を感じさせる液質で、中濃度作品用としてお使い頂けます。
    材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×161×36容量(mL)200質量(g)253
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)20全長L(mm)60被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ
  • プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200

    SMC
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 20m

    八興
    299,800税込329,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    内径(Φmm)32材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)41長さ(m)20トラスコ品番731-0307質量(kg)13
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    8,712税込9,583
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • (MB32)ケーブル,アクセル ミツビシ

    (MB32)ケーブル,アクセル

    ミツビシ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)アーム,アクセル ペダル ミツビシ

    (MB32)アーム,アクセル ペダル

    ミツビシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    6,885税込7,574
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)

    SMC
    8,498税込9,348特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • (MB32)レバー,クルーズ コントロール ケーブル カム ミツビシ

    (MB32)レバー,クルーズ コントロール ケーブル カム

    ミツビシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)クッション,クルーズ コントロール エクイプメント ミツビシ

    (MB32)クッション,クルーズ コントロール エクイプメント

    ミツビシ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)スペーサ,フロント サスペンション スタビライザ ミツビシ

    (MB32)スペーサ,フロント サスペンション スタビライザ

    ミツビシ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • (MB32)ラベル,T/F コーション ミツビシ

    (MB32)ラベル,T/F コーション

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • (MB32)スプリング,クルーズ コントロール ケーブル カム レバー ミツビシ

    (MB32)スプリング,クルーズ コントロール ケーブル カム レバー

    ミツビシ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    ポートねじの種類(-) Rc
  • MB Series(MBB32) SMC

    MB Series(MBB32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
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
"b3220" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷