カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
  • 農業機械(17)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b36 vベルト」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
B 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-36種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレスサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1質量(kg)約2.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
変速ベルト 1422V236S 三木プーリ変速ベルト 1422V236S三木プーリ
10,268税込11,295
1個
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)600ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)584角度θ(°)22
Vベルト (B-31.3) 22432736003 ホンダVベルト (B-31.3) 22432736003ホンダ
2,798税込3,078
1個
欠品中
主な適合純正品番22432736003
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所Vベルト駆動ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
変速ベルト 2322V364S 三木プーリ変速ベルト 2322V364S三木プーリ
28,143税込30,957
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5外周長(mm)945ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)920角度θ(°)22
部品 ベルトサンダ SB8V2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ベルトサンダ SB8V2HiKOKI(ハイコーキ)
869税込956
1個
翌々日出荷
LEFB2 SMCLEFB2SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫コンパクトタイプちょうどいい使いやすさ!容量18L2Lペットボトルが縦に4本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.12MB)図解NoMSV313-M フレーム部品_No.46、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.10、GS28MX フレーム部品 Vベルト LA28オレンジ_No.28、GKSL3301-K フレーム部品_No.37、MSL330-K -A フレーム部品_No.37、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3など
(89736)ベルト; V,B タイプ いすゞ自動車(89736)ベルト; V,B タイプいすゞ自動車
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100Wシリーズオーエッチ工業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。