カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3l-m8」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
TUBE PE 3/8" L10M B Merck(メルクミリポア)TUBE PE 3/8" L10M BMerck(メルクミリポア)
21,499税込23,649
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-23
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8L-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-40A~)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から120日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ8L-50B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-50B~)SMC
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】COX(コックス)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/GTX , GTIVW Golf IV Wagon/GTVW Bora/V5 , V6 4motionVW Passat (3B)/V5※残量センサー付き車両適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30C~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8L SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8LSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MX Series(MXQ8L-40C) SMCMX Series(MXQ8L-40C)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-2 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-2SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-5 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-5SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-4 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-4SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75B)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40P) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40P)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXS8L SMCエアスライドテーブル MXS8LSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75AT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75AT)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-50B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-50B)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30B)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MX Series(MXQ8L-20R) SMCMX Series(MXQ8L-20R)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-7 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-7SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40B)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-5 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8L-~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-75ZB3) SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-75ZB3)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付