カテゴリ
- 農業機械(28)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- omron(オムロン)(9)
- トリニティ(7)
- 富士電機(5)
- CKD(3)
- ワルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KTC(2)
- ケナメタル(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ケルヒャー(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- HASCO(1)
- カナレ電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3m-22」の検索結果

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥719~税込¥791~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から52日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥33,763税込¥37,1391個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3M Privacy Filter for 22in Monitor、16:10、PF220W1B
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
ドライブシャフト用ダイスナットセット
KOTO¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツー87203
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個欠品中主な適合純正品番04438-87223-000・B003-22-530・MB290455・04438-87F48・39241-01M00・04438-87706・39241-01M25・44119-50F20・B001-22-530・04438-87220-000・04438-87F05-000・04430-87220・04438-87521-000・04438-87704-000・44333-SC2-003・04438-87701-000・39241-41B27・39241-01B25・A034-25-530・FS20メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
iPhone 14 Pro フルカバー 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷端まで守る、フルカバータイプ 画面くっきり、高透明タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色クリア質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5対応機種iPhone 14 Pro特性光沢/ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止![iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064817-220922-02.jpg)
iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画面くっきり、高透明タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色ブラック質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5対応機種iPhone 14 Pro特性ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止
iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス
トリニティ¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷端まで守る、フルカバータイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属色クリア質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ブルーライト低減/反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止
iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ケースに干渉しない安心サイズ 画面くっきり、高透明タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 ケースと干渉したら交換、交換保証サービス色クリア質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.2×141.4×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止
iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷端まで守る、フルカバータイプ 画面くっきり、高透明タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色クリア質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止![iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064144-220922-02.jpg)
iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画面くっきり、高透明タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ブルーライト低減/ガラス/気泡レス/飛散防止/フッ素コーティング![iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064169-220922-02.jpg)
iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック
トリニティ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷端まで守る、フルカバーフレームタイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属色クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性反射防止/気泡レス/ブルーライト低減/ガラス/飛散防止



































![iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064817-220922-02.jpg)



![iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064144-220922-02.jpg)
![iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12064169-220922-02.jpg)