カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(197)
- ねじ・ボルト・釘(174)
- 店舗什器・備品(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 制御機器(63)
- パソコン/周辺機器(57)
- 安全保護具(48)
- 作業服(48)
- バイク部品(37)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 電気材料(27)
- オフィス家具(23)
- 手袋(23)
- 事務用品(23)
- 建築金物(21)
- 物流用品(20)
- 医療(20)
- 学童・教育用品(19)
- 農業・園芸資材(19)
- トラック用品・パーツ(17)
- 家電(16)
- 安全靴・作業靴(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車純正部品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 自転車部品(11)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(9)
- 安全標識(9)
- 卓上消耗品(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 進物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- HEADS(ヘッズ)(13)
- HEAVEN'S(22)
- IDEAL(19)
- LEPLUS NEXT(24)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SMC(113)
- TOSO(11)
- TRUSCO(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- アイリスオーヤマ(25)
- コミネ(138)
- サカエ(11)
- ツヨロン(藤井電工)(25)
- ナイキ(14)
- ラフアンドロード(12)
- 大阪魂(169)
- 常磐精工(135)
- 雅(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

油性BP リフィル BKS7H
ぺんてる(アストラム)¥67~税込¥74~1本当日出荷から翌々日出荷適合本体シリーズ名ジェイクラブボールペン、クルット3色ボールペン、クルット多機能ペン、ジェイクラブシャープペンシル&2ボール、eクリップボールペン、SPR、セルフィットボールペン先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
タンクパッド ブルー/グレー/ブラック MT-TB057BKS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB057BKS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F700GS 16-17/F800GS 13-17 ブルー/グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 16-17。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 13-17。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)タイプTANK PAD
汁椀 身 黒内朱 107×60mm M-223BKSシリーズ
スリーライン¥7,898~税込¥8,688~1袋(10個)ほか7日以内出荷から10日以内出荷熱風式再加熱対応 メラミンエックス、丈夫で耐久性に優れるメラミン樹脂材料です。長時間の高温加熱でも変色しにくいメラミン樹脂です。身蓋がしっかり合わさり最適な再加熱ができます。最適な加熱ができるよう形状をそれぞれ工夫しています。カートの出し入れがしやすいよう全高を低くしています。洗浄・収納・保管時に安定して積み重ねができます。汁椀は搬送中に蓋が反転しにくいよう身の内側に段を設けた形状デザインです。安定感のある積み重ね設計で食器かごに整然と収納することができます。ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):107×60●材質:メラミンX 耐熱耐変色メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):69●容量:280cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用不可※●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。●※熱風再加熱機器・スチコンなどを使用する場合は、使用方法に条件がありますので、スリーライン社までお問い合わせください。
ブラックシート #3000
ユタカメイク(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。用途建築現場などでの養生カバー。材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.22厚さ#3000ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候ハトメアルミハトメ
丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。




密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー
ペンギンライター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)材質ステンレススチールフタの種類かぶせ式
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70



軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷から3日以内出荷耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無無キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミニウム騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%



静電サンダル PS-01ライトS
ミドリ安全(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
ハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
刈払機用チップソー 石に強い JIS規格 コブ付タイプ 強力コブ BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ボイド止め金具 (外側用)
未来工業¥5,298税込¥5,8281セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
インカ ラッシングシステム
大洋製器工業(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
BKFスイーツパック/マット
HEADS(ヘッズ)¥939~税込¥1,033~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字の組み合わせが絶妙な楽しいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザインなので、どんなお菓子とも相性抜群です。材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
かくれん棒・型どり再生キット・ライト系
建築の友¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PRXカバコ スリム
TENMA(天馬)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から翌々日出荷開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系
建築の友¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応


ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。質量(g)150径(Φmm)8使用荷重(kg)5以下自然長(mm)840最大長(mm)1500
書見台 ブックスタンダー
カール事務器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)



樹脂製運搬車アクロキャリー
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から翌日出荷天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプ積載荷重(kg)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×390×125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール、(表面処理)メラミン焼き付け塗装荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ
エレコム(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷付属品取扱説明書色ブラック電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×212通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数60ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥919税込¥1,0111個当日出荷必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000色ブラック引張強度(kg)10入数1個
ゲージバー3穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら