カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,595)
  • 物流用品(1,571)
  • メカニカル部品(846)
  • 自動車純正部品(474)
  • 測定用品(466)
  • 制御機器(365)
  • 農業機械(279)
  • 店舗什器・備品(119)
  • バイク部品(112)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 自動車補修部品(87)
  • 機構部品(73)
  • オフィス家具(65)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • バイク純正部品(57)
  • 保管用品(53)
  • 卓上消耗品(53)
  • 切削工具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 事務用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 作業工具(39)
  • 安全用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 家電(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 作業服(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 電気材料(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防災用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 医療(10)
  • 厨房用品(9)
  • カー用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 空圧工具(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 住設機器(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b3s」の検索結果

関連キーワード
7,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール パワートレイン コントロ (B3S9) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B3S9)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (B3S6) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B3S6)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (B3S5) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B3S5)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S Aratas(旧:omron)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SAratas(旧:omron)(3件のレビュー)
68税込75
1個ほか
6日以内出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
B3S-1000P omron(オムロン)B3S-1000Pomron(オムロン)
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)6.6幅(mm)6寸法(mm)6.6×6×4.30高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン接点構成SPST操作力(N)1.57機械的寿命500000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70アクチュエータ長さ(mm)0.8実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S リスパック リスパックオードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S リスパック リスパック惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S リスパックリスパック
839税込923
1袋(50点)
4日以内出荷
開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。
材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 白 リスパック リスパックオードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 白 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 黒 リスパック リスパックオードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 黒 リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S 黒 リスパック リスパック惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S 黒 リスパックリスパック
839税込923
1袋(50点)
4日以内出荷
開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。
材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S カリス金 リスパック リスパックオードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S カリス金 リスパックリスパック
2,898税込3,188
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(31件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
739税込813
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
スケルトンカラーコンテナ セキスイスケルトンカラーコンテナセキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
ネジ CSTB タンガロイネジ CSTBタンガロイ(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]TOYOX(トヨックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
209税込230
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート)水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
バンドバックル ノムラバンドバックルノムラ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します板厚t(mm)バックル:1
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から53日以内出荷
保護構造IP20(IEC)
気密カバー 粘着テープ無 未来工業気密カバー 粘着テープ無未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
13,888税込15,277特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
ヘルールパッキン シリコン ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ無協和ステンレス
699税込769
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
遠隔操作用延長ケーブル 富士電機遠隔操作用延長ケーブル富士電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用コネクタ形状RJ-45
ネオジム磁石 ボール型 TRUSCOネオジム磁石 ボール型TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)住ベテクノプラスチック(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
8,590税込9,449
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)スーパーツール
9,698税込10,668
1セット(5本)ほか
当日出荷
コンパクトバッグセット E-ValueコンパクトバッグセットE-Value(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
シンプル設計で丈夫で多用途です。アイデア次第で自在に使える3サイズセットです。仕切りとして取り出せるので、お使いの工具ケースがもっと便利になります。
用途コンパクトバックセット。寸法(mm)大:380×120×220、中:320×100×190、小:260×80×170材質(本体)ポリエステル600D
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m StarTech.comUSB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3mStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
関連キーワード
...
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
"b3s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷