カテゴリ

  • 物流用品(518)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 制御機器(123)
  • 自動車純正部品(121)
  • 作業工具(42)
  • メカニカル部品(37)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 農業機械(29)
  • バイク純正部品(27)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • オフィス家具(15)
  • 切削工具(15)
  • 防犯用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-24」の検索結果

関連キーワード
1,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックシール B4 24面 100枚入り ヒサゴ

    タックシール B4 24面 100枚入り

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(100枚)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。
    用途連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。紙質上質紙ラベルサイズ(mm)91×42.8坪量(g/m2)138面付24面(4列×6段)片数2400片ラベル厚(mm)0.16余白なしアズワン品番64-8848-91入数100シートシートサイズB4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ポリカーボネイト クックボウル 千羽鶴印(エンテック)

    ポリカーボネイト クックボウル

    千羽鶴印(エンテック)(15件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
    材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ
  • 12.7sq.ソケット(6角) KTC

    12.7sq.ソケット(6角)

    KTC(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • 防炎メッシュシートコンパクト ユタカメイク

    防炎メッシュシートコンパクト

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    メッシュなので通気性に優れています。 縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。 消防法施行令の防炎テスト規準合格品 防炎Ⅱ類相当品 通気性の良いメッシュタイプ 厚み:0.2(±0.02)mm 目合い:約1mm ハトメ間隔:約45cm
    用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
  • リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T24 エネックス

    リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T24

    エネックス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
  • じゆうがちょうハッピーフレンズ B4シングルリング24枚 アーテック[学校教材・教育玩具]

    じゆうがちょうハッピーフレンズ B4シングルリング24枚

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    300税込330
    1個
    3日以内出荷
    かわいいアニマルのじゆうがちょうB4・24枚タイプ。材質:紙。サイズ:355×252×5mm。セット内容:B4 24枚
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容B4 24枚材質サイズB4寸法(cm)36.5×25.8×1.2無地対象小学校1年~アズワン品番65-2744-20適合年齢(歳)6以上科目自由帳
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • ステンレス 豆シンブル 水本機械製作所

    ステンレス 豆シンブル

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
  • 徳用ニス刷毛竹柄 TRUSCO

    徳用ニス刷毛竹柄

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
    用途油性、水性、ニス用。形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用玉厚(mm)10
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

    ラクテム
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
    用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】

    アイリスオーヤマ
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷
    【奥行27.5cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個奥行(mm)275耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂キャスター数4ポール径(Φmm)19
  • ポリカーボネイト クックボール用蓋 千羽鶴印(エンテック)

    ポリカーボネイト クックボール用蓋

    千羽鶴印(エンテック)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    耐熱温度(℃)-30~140RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB4T24 エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB4T24

    エコリカ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種LP-S180C0/LP-S180D/LP-S180DN/LP-S180NC0/LP-S18DC9/LP-S18DNC9/LP-S280DN/LP-S280NC0/LP-S28DNC9/LP-S380DN/LP-S380NC0/LP-S38DNC9/LP-S180NR1/LP-S180NR2/LP-S180R1/LP-S180R2種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.56、本体:0.27ブラック適合機種メーカーEPSON(エプソン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2700枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LPB4T24入数(本)1
  • エッジャートロウェル 友定建機

    エッジャートロウェル

    友定建機
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
    用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
  • FB4型(二速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4型(二速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • 本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ 萩原

    本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ

    萩原(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台(1台)
    翌々日出荷
    まるで本皮のようなPVC素材のベンチ。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。キャラメル・ブラウン・ダークブラウンの3色からお好きなカラーをお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36.5×43(座面高:43)
  • 引手 横引き用 虫喰平円丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 虫喰平円丸

    BIDOOR(ビドー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ボ-ルサイン80 ム-ンライトローズ サクラクレパス

    ボ-ルサイン80 ム-ンライトローズ

    サクラクレパス
    62税込68
    1本
    3日以内出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
  • ジャンピングバケット JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンピングバケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!。現場でのごみの収集に。資材や道具の運搬・収納に!。折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
    材質本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • 旋削用孔繰仕上バイト カムス(旧:高周波精密)

    旋削用孔繰仕上バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格42形
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • DCpak P4VP5μm ABシリーズ ダイセル

    DCpak P4VP5μm ABシリーズ

    ダイセル
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...