カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 自動車純正部品(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「b4050」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート吸着量(L/枚)約1.1
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
ラインカット エコノミータイプ  ストレート 関西洋鋸ラインカット エコノミータイプ ストレート関西洋鋸
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
高品質のドイツ製ナイロンコード。耐久性と安全性に優れています。
黒・クリアタイプ長さ(m)50太さ(mm)2.4
(89465)O2センサー トヨタ(89465)O2センサートヨタ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から10日以内出荷
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1セット(25枚)
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25枚)
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 アルミ加工で保冷性に優れます。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
強力ばね TB(極重荷重) TB40-50 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB40-50東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)627.78自由長(mm)50外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
(81551)テールランプレンズ RH トヨタ(81551)テールランプレンズ RHトヨタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-50 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-50SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
CM3B40 SMCCM3B40SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
(MB40)ステップ,フロント サイド,LH ミツビシ(MB40)ステップ,フロント サイド,LHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MB40)ミラー ASSY,フェンダ,LH ミツビシ(MB40)ミラー ASSY,フェンダ,LHミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(MB40)ミラー ASSY,フェンダ,RH ミツビシ(MB40)ミラー ASSY,フェンダ,RHミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
3日以内出荷
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
プロテクター A (L) サイド (UB40) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (UB40)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (1K0B) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (1K0B)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
プロテクター B  サイド (UB) MAZDA(マツダ)プロテクター B サイド (UB)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (UB40) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (UB40)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(MB40)ステップ,リヤ サイド,LH ミツビシ(MB40)ステップ,リヤ サイド,LHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
オイルシート 油・水兼用 TRUSCOオイルシート 油・水兼用TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(200枚)
当日出荷
1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。
用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番381-3388材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.5横幅(mm)500縦幅(mm)400吸収量(L/枚)68.0
(MB40)ステップ,フロント サイド,RH ミツビシ(MB40)ステップ,フロント サイド,RHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷