カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b43-0530」の検索結果

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(23個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
連調 埋込190幅WP
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定 埋込190幅WP
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.46、MKW728B ポンプ部品_No.35、MW7HP70B 部品_No.46、MKW728H ポンプ部品_No.35、MW530 工業用ポンプ部品_No.42、MW560 工業用ポンプ部品_No.45、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW650-2 部品_No.54、MW3HP80B 部品_No.37、MW650(PV) 部品_No.50、MW3HP60B(2004) 部品_No.38、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.37、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.43、MW540 工業用ポンプ部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.45
ベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷備考38~43フクム部品名称ベンクミタテ図解NoMW3HP80B 部品_No.36、MKW728H ポンプ部品_No.34、MW550 工業用ポンプ部品_No.43、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.40、MW650 工業用ポンプ部品_No.15342、MW650-2 部品_No.53、MW530 工業用ポンプ部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.42、MW3HP60B(2004) 部品_No.37、MW7HP70B 部品_No.45、MW560 工業用ポンプ部品_No.15342、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.40、MW650(PV) 部品_No.49、MKW728B ポンプ部品_No.34
ベン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格19X2.0部品名称ベン図解NoMW650(PV) 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.50、MW320H 工業用ポンプ部品_No.49、MW7HP110B 部品_No.46、MW560 工業用ポンプ部品_No.46、MW1052-2 部品_No.51、MW3HP60B(2004) 部品_No.41、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.46、MW1050 工業用ポンプ部品_No.53、MKW728H ポンプ部品_No.38、MKW728B ポンプ部品_No.38、MW1050-2 部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MW1050-FT 部品_No.53、MW320H2(2004) 部品_No.53、MW620H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.47、MW650 工業用ポンプ部品_No.46、MW570 工業用ポンプ部品_No.50、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44、MW7HP70B 部品_No.49、MW3HP80B 部品_No.40、MW650-2 部品_No.57、MW1052 部品_No.45、MW530 工業用ポンプ部品_No.43、MW550 工業用ポンプ部品_No.47
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー消費電力(W)21.0 (200V時)保護等級IP23平均演色評価数(Ra)83明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)保証期間5年定格固定出力・段調光機能付エコロジー商品省エネ