材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥560
税込¥616
当日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
部品名称シリンダーサキカナグ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoBSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.54、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.54、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-410 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.54、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.13、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.47、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.54、BSA-420JAW 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.54、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.13、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.54、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.44など
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)20
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)6
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)14
スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)2
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
付属品受枠
材質スチール製
荷重(t)2
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
関連キーワード