カテゴリ

  • 物流用品(1,289)
  • メカニカル部品(942)
  • 農業機械(350)
  • 制御機器(256)
  • 機構部品(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • 測定用品(88)
  • 切削工具(87)
  • 自動車補修部品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 建築金物(47)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 作業工具(37)
  • バイク部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 厨房用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • 電気材料(14)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • カー用品(12)
  • 作業服(11)
  • 家電(11)
  • 防犯用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 日用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「b48」の検索結果

4,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RWS50B48 TDKラムダ

    RWS50B48

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
  • RWS150B48 TDKラムダ

    RWS150B48

    TDKラムダ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • RWS100B48 TDKラムダ

    RWS100B48

    TDKラムダ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
  • Semi-Fシリーズ NK35B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B48~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B48~

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK50B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B48~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B48~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B48~

    KANA(片山チエン)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B48~

    KANA(片山チエン)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B48~

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B48~

    KANA(片山チエン)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B48~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B48~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B48~

    KANA(片山チエン)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B48~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B48~

    KANA(片山チエン)
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
  • FCR・CVK S/J #48(N424-25B48) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #48(N424-25B48)

    KEIHIN(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(227件のレビュー)
    559税込615特価
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • スプライス 日立オートパーツ&サービス

    スプライス

    日立オートパーツ&サービス(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線の接続に材質黄銅
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から77日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]

    マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
    グリーン購入法適合サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットあり材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
...
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
"b48" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷