カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • 制御機器(168)
  • オフィス家具(77)
  • 事務用品(76)
  • 日用品(69)
  • 自動車補修部品(69)
  • バイク部品(64)
  • 農業機械(64)
  • 測定用品(38)
  • 作業工具(27)
  • 切削工具(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 学童・教育用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4e」の検索結果

1,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーファイルB4E・ジャンボレバー コクヨ

    レバーファイルB4E・ジャンボレバー

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊
    当日出荷
    穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。 プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。 表紙/色板紙
    材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)407サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型種類レバーファイルエコマーク認定認定外幅寸法(mm)407背幅(mm)29紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 152
  • スプリングファイルB4E・2穴 コクヨ

    スプリングファイルB4E・2穴

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)379サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型外幅寸法(mm)379背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4)

    テンパール工業
    81,980税込90,178
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4)

    テンパール工業
    79,980税込87,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用箋挟 タテ型 ナカキン

    アルミ用箋挟 タテ型

    ナカキン(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
    材質(クリップ)ステンレスアルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプタテ収納枚数(枚)50
  • S2フラットファイル コクヨ

    S2フラットファイル

    コクヨ(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
  • 用箋挟 ナカバヤシ

    用箋挟

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
    材質表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化)機能綴具:金属製クリップ式綴具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • ボール用箋挟 クラウン[事務用品]

    ボール用箋挟

    クラウン[事務用品]
    589税込648
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で使いやすい紙製ボード。分別廃棄も簡単です。樹脂部分で書類を傷めずにしっかり押さえます。吊り下げるのに便利な金具付き。四隅は金具で補強されており、丈夫です。
    厚さ(mm)16機能角金具付綴じ枚数40芯材再生紙、PUコート貼りグリーン購入法適合ボード厚さ(mm)3
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • フラットファイル(Yタイプ)B4-E青 コクヨ

    フラットファイル(Yタイプ)B4-E青

    コクヨ
    229税込252
    1冊
    当日出荷
    材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)360サイズB4-E高さ(mm)267タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)380背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミクリップボード チェーン付 EBM(江部松商事)

    アルミクリップボード チェーン付

    EBM(江部松商事)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス
  • (12.7SQ)E型トルクスレンチセット KTC

    (12.7SQ)E型トルクスレンチセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC

    12.7sq.E型トルクスレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様パワーフィット差込角(sq.)12.7
  • スプリングファイル LION (ライオン事務器)

    スプリングファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    二重のスプリングが書類をしっかりホールド。ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。縁金具(B5Sを除く)・角金具によって補強されています。裏表ともにファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。
    収容数300枚(30mm)グリーン購入法適合
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレス

    ヘルールパッキン EPDM ツバ無

    協和ステンレス
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
  • スモールファイル LION (ライオン事務器)

    スモールファイル

    LION (ライオン事務器)
    2,098税込2,308
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付仕様引き出し穴付材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙グレー収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
  • JSB-0.4芯 ゼブラ

    JSB-0.4芯

    ゼブラ(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料(インキ)商品タイプ替芯
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • レターファイル LION (ライオン事務器)

    レターファイル

    LION (ライオン事務器)
    649税込714
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(表紙)色板紙/再生紙、ポリエチレン製とじ具・樹脂押え具エコマーク認定認定収容数120枚(12mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 268
  • ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 遠赤外線温蔵庫

    アンナカ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
    仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
  • Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Eシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
    仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
  • パームファイル LION (ライオン事務器)

    パームファイル

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    689税込758
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    材質色板紙/再生紙エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 269
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4)

    テンパール工業
    47,980税込52,778
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • ウッドベース弦 Hallstatt

    ウッドベース弦

    Hallstatt
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    コントラバス/ウッドベース/アップライトベース用弦。 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。
    タイプ4弦E音用
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)

    テンパール工業
    55,980税込61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ) ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ)

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    33税込36
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防爆  エクステンションバー HAMACO

    防爆 エクステンションバー

    HAMACO
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
...