カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4l-10-s」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
多色ゲルインキボールペン ジュースアップ パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップパイロット(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン
用途筆記具ボール径(Φmm)0.4(超極細)方式スライドレバー式インク水性顔料材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー繰り返し・詰め替え対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スプリングリヤー (S0B4) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S0B4)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S1L4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S1L4)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04Uomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,698税込9,568
1セット(4本)
7日以内出荷
フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンバネ BIGM(丸山製作所)ピストンバネBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ピストンバネ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.73MB)図解NoMH5A ホンタイ部品_No.3、カタカケS10BガタDX 部品_No.3、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.4、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.3、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.4、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.4、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.3、MH10A 本体部品_No.3、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.4、SGカタカケ5L 本体部品_No.4、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.10、MHK10P 本体部品_No.4、SGカタカケ10B 本体部品_No.3
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
部品名称ベン関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-25
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-18
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-21
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-14
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
SS5Y3-10S3V-08 SMCSS5Y3-10S3V-08SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10S0) SMCS Series(SS5Y3-10S0)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S4 SMCSS5Y3-10S4SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S4V SMCSS5Y5-10S4VSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10S4V) SMCS Series(SS5Y7-M10S4V)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
SS5Y5-10S3V-1 SMCSS5Y5-10S3V-1SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10S3V-08 SMCSS5Y5-10S3V-08SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10S3Z SMCSS5Y3-10S3ZSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-1 SMCSS5Y3-10S3V-1SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10S4V) SMCS Series(SS5Y5-10S4V)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S4V) SMCS Series(SS5Y3-10S4V)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷